Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5381544 Gewindestift M2,5 10mm Stahl 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091609245743
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5381544
EAN/GTIN:
     4053199665051
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
TOOLCRAFT TO-5381544 Gewindestift M2,5 10mm Stahl 200St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 200 St.
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: M2,5
  • DIN-Norm: DIN 551
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Kategorie: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5381544
  • EAN: 4053199665051

Lieferumfang:

200 St. Gewindestifte

Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, TOOLCRAFT, TO-5381544, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,23*
€ 70,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,38*
€ 69,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,87*
€ 66,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,14*
€ 64,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,46*
€ 63,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,06*
€ 53,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.