Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5379513 Sechskantmuttern M6 ISO 10511 Edelstahl A2 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091612108562
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5379513
EAN/GTIN:
     4053199658282
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
TOOLCRAFT TO-5379513 Sechskantmuttern M6 ISO 10511 Edelstahl A2 1000St.

  • ISO-Norm: ISO 10511
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 1000 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M6
  • Hersteller-Nr.: TO-5379513
  • EAN: 4053199658282

Lieferumfang:

1000 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,78*
€ 225,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,96*
€ 222,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,35*
€ 215,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,05*
€ 205,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,23*
€ 182,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.