Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5379504 Sechskantmuttern M3 ISO 10511 Edelstahl A2 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091612224843
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5379504
EAN/GTIN:
     4053199658251
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
TOOLCRAFT TO-5379504 Sechskantmuttern M3 ISO 10511 Edelstahl A2 1000St.

  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 1000 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M3
  • ISO-Norm: ISO 10511
  • Hersteller-Nr.: TO-5379504
  • EAN: 4053199658251

Lieferumfang:

1000 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,01*
€ 107,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,92*
€ 105,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,36*
€ 101,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,61*
€ 99,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,05*
€ 83,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.