Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 6,3 x 100 100mm 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091634176005
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5386032
EAN/GTIN:
     4053199680016
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 6,3 x 100 100mm 250St.

  • Länge (Tiefe): 100 mm
  • ISO-Norm: ISO 1481
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 6.3 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 250 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5386032
  • EAN: 4053199680016

Lieferumfang:

250 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, din94 ø6,3x60, TOOLCRAFT, TO-5386032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,5336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,78*
€ 197,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,73*
€ 194,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,03*
€ 189,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,33*
€ 182,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,40*
€ 158,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.