Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 6,3 x 25 25mm 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091634206757
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5385999
EAN/GTIN:
     4053199679904
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 6,3 x 25 25mm 250St.

  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • ISO-Norm: ISO 1481
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 6.3 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 250 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5385999
  • EAN: 4053199679904

Lieferumfang:

250 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, din94 ø6,3x60, TOOLCRAFT, TO-5385999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,21912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,06*
€ 84,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,99*
€ 83,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,84*
€ 79,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,22*
€ 77,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,78*
€ 65,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.