Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 6,3 x 50 50mm 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091634210601
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5386014
EAN/GTIN:
     4053199679959
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 6,3 x 50 50mm 250St.

  • Länge (Tiefe): 50 mm
  • ISO-Norm: ISO 1481
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 6.3 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 250 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5386014
  • EAN: 4053199679959

Lieferumfang:

250 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 6,3x50, din 94, din 94 stahl, TOOLCRAFT, TO-5386014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,62*
€ 97,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,05*
€ 95,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,86*
€ 91,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,13*
€ 89,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,25*
€ 75,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.