Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 8 x 63 63mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091634239431
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5386056
EAN/GTIN:
     4053199680092
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 8 x 63 63mm 100St.

  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 63 mm
  • ISO-Norm: ISO 3017
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5386056
  • EAN: 4053199680092

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,28*
€ 78,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,33*
€ 72,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.