Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 5 x 63 63mm 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091634295169
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5385972
EAN/GTIN:
     4053199679812
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 5 x 63 63mm 250St.

  • Länge (Tiefe): 63 mm
  • ISO-Norm: ISO 1481
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 250 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5385972
  • EAN: 4053199679812

Lieferumfang:

250 St. Splinte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,29*
€ 86,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,81*
€ 85,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,41*
€ 82,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,45*
€ 67,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.