Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 5 x 56 56mm 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091634296130
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5385969
EAN/GTIN:
     4053199679805
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 5 x 56 56mm 250St.

  • Länge (Tiefe): 56 mm
  • ISO-Norm: ISO 1481
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 250 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5385969
  • EAN: 4053199679805

Lieferumfang:

250 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5x56, din 94, din 94 stahl, TOOLCRAFT, TO-5385969
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,20576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,11*
€ 78,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,02*
€ 74,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,09*
€ 72,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.