Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Unterlegscheiben Stahl 250St. TO-5386167


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091634323999
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5386167
EAN/GTIN:
     4053199680467
Suchbegriffe:
DIN 1441
DIN 1441 Scheibe
DIN 1441 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1441
TOOLCRAFT Unterlegscheiben Stahl 250St. TO-5386167

  • Kategorie: Unterlegscheiben
  • Inhalt: 250 St.
  • Produkt-Art: Unterlegscheiben
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 5.5 mm
  • DIN-Norm: DIN 3017
  • Hersteller-Nr.: TO-5386167
  • EAN: 4053199680467

Lieferumfang:

250 St. Scheiben für Bolzen

Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1441, din 1441 stahl, din 1441, N/A, TOOLCRAFT, TO-5386167
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.