Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 16 x 140 140mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091634324960
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5386152
EAN/GTIN:
     4053199680412
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 16 x 140 140mm 25St.

  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 25 St.
  • Länge (Tiefe): 140 mm
  • ISO-Norm: ISO 3017
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 16 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5386152
  • EAN: 4053199680412

Lieferumfang:

25 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, TOOLCRAFT, TO-5386152
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,6276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,23*
€ 419,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,63*
€ 416,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,86*
€ 396,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,88*
€ 378,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,69*
€ 345,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.