Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 13 x 250 250mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091634328804
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5386146
EAN/GTIN:
     4053199680399
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 13 x 250 250mm 25St.

  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 25 St.
  • Länge (Tiefe): 250 mm
  • ISO-Norm: ISO 3017
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 13 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5386146
  • EAN: 4053199680399

Lieferumfang:

25 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, TOOLCRAFT, TO-5386146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 823,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 32,9536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 949,59*
€ 1.130,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 922,45*
€ 1.097,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 880,29*
€ 1.047,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 854,82*
€ 1.017,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 823,84*
€ 980,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.