Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 4 x 63 63mm 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091634357634
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5385921
EAN/GTIN:
     4053199679645
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 4 x 63 63mm 500St.

  • Länge (Tiefe): 63 mm
  • ISO-Norm: ISO 1481
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 500 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5385921
  • EAN: 4053199679645

Lieferumfang:

500 St. Splinte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,12996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,93*
€ 99,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,51*
€ 98,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,27*
€ 94,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.