Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 3,2 x 63 63mm 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091636917738
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5385879
EAN/GTIN:
     4053199679508
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 3,2 x 63 63mm 500St.

  • Länge (Tiefe): 63 mm
  • ISO-Norm: ISO 1481
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 3.2 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 500 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5385879
  • EAN: 4053199679508

Lieferumfang:

500 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, TOOLCRAFT, TO-5385879
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,09*
€ 65,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,01*
€ 64,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,02*
€ 60,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,77*
€ 59,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,76*
€ 58,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.