Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 3,2 x 40 40mm 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091637094562
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5385867
EAN/GTIN:
     4053199679461
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 3,2 x 40 40mm 500St.

  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • ISO-Norm: ISO 1481
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 3.2 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 500 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5385867
  • EAN: 4053199679461

Lieferumfang:

500 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 3,2x40, din 94, din 94 stahl, TOOLCRAFT, TO-5385867
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,07316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,87*
€ 58,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,81*
€ 54,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,80*
€ 53,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.