Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 1 x 12 12mm 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091637186818
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5385645
EAN/GTIN:
     4053199678723
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 1 x 12 12mm 1000St.

  • Produkt-Art: Splint
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • ISO-Norm: ISO 1481
  • Material: Stahl
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: 1 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 1000 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5385645
  • EAN: 4053199678723

Lieferumfang:

1000 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, TOOLCRAFT, TO-5385645
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,30*
€ 33,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,38*
€ 30,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.