Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5385144 Zylinderschrauben M4 4mm Schlitz ISO 1207 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091638798415
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5385144
EAN/GTIN:
     4053199677054
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5385144 Zylinderschrauben M4 4mm Schlitz ISO 1207 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.

  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • Länge (Tiefe): 4 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Inhalt: 2000 St.
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5385144
  • EAN: 4053199677054

Lieferumfang:

2000 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,95*
€ 265,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,05*
€ 263,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,99*
€ 258,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,70*
€ 242,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,69*
€ 217,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.