Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5385156 Zylinderschrauben M4 10mm Schlitz ISO 1207 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091638857036
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5385156
EAN/GTIN:
     4053199677092
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5385156 Zylinderschrauben M4 10mm Schlitz ISO 1207 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.

  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Inhalt: 2000 St.
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5385156
  • EAN: 4053199677092

Lieferumfang:

2000 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,87*
€ 97,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,36*
€ 95,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,66*
€ 91,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,31*
€ 89,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,20*
€ 75,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.