Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5385150 Zylinderschrauben M4 6mm Schlitz ISO 1207 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091638858958
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5385150
EAN/GTIN:
     4053199677078
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5385150 Zylinderschrauben M4 6mm Schlitz ISO 1207 Stahl galvanisch verzinkt 2000St.

  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • Länge (Tiefe): 6 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Inhalt: 2000 St.
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5385150
  • EAN: 4053199677078

Lieferumfang:

2000 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,74*
€ 97,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,41*
€ 95,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,92*
€ 91,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,26*
€ 89,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,26*
€ 75,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.