Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5385375 Zylinderschrauben M4 90mm Schlitz ISO 1207 Stahl galvanisch verzinkt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091640761738
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5385375
EAN/GTIN:
     4053199677825
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5385375 Zylinderschrauben M4 90mm Schlitz ISO 1207 Stahl galvanisch verzinkt 100St.

  • Inhalt: 100 St.
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • Länge (Tiefe): 90 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Hersteller-Nr.: TO-5385375
  • EAN: 4053199677825

Lieferumfang:

100 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,19*
€ 37,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.