Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5392497 Linsensenkschrauben M5 25mm Schlitz ISO 2010 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091661850883
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5392497
EAN/GTIN:
     4053199690169
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5392497 Linsensenkschrauben M5 25mm Schlitz ISO 2010 1000St.

  • Inhalt: 1000 St.
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Gewinde-Maß: M5
  • ISO-Norm: ISO 2010
  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5392497
  • EAN: 4053199690169

Lieferumfang:

1000 St. Linsensenkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,17*
€ 166,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,82*
€ 166,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,28*
€ 159,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,59*
€ 157,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,29*
€ 134,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.