Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5391402 Sechskantschrauben M12 80mm Außensechskant 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091669299594
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5391402
EAN/GTIN:
     4053199686513
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665
TOOLCRAFT TO-5391402 Sechskantschrauben M12 80mm Außensechskant 50St.

  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 50 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M12
  • Hersteller-Nr.: TO-5391402
  • EAN: 4053199686513
  • EN 6924

Lieferumfang:

50 St. Sechskantschrauben

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5391402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,4994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,01*
€ 324,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,87*
€ 323,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,43*
€ 312,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,97*
€ 295,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,97*
€ 267,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.