Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5378745 Kegelkerbstift 8mm Edelstahl A1 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091689827515
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5378745
EAN/GTIN:
     4053199655724
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
TOOLCRAFT TO-5378745 Kegelkerbstift 8mm Edelstahl A1 100St.

  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • ISO-Norm: ISO 8744
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A1
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • Produkt-Art: Kegelkerbstift
  • Kategorie: Kegelkerbstift
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5378745
  • EAN: 4053199655724

Lieferumfang:

100 St. Kegelkerbstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,80*
€ 216,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,36*
€ 213,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,06*
€ 208,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,27*
€ 199,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,67*
€ 174,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.