Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5378754 Kegelkerbstift 8mm Edelstahl A1 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091689830398
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5378754
EAN/GTIN:
     4053199655755
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
TOOLCRAFT TO-5378754 Kegelkerbstift 8mm Edelstahl A1 100St.

  • Produkt-Art: Kegelkerbstift
  • Kategorie: Kegelkerbstift
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 35 mm
  • ISO-Norm: ISO 8744
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A1
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5378754
  • EAN: 4053199655755

Lieferumfang:

100 St. Kegelkerbstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,35*
€ 282,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,78*
€ 280,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,90*
€ 274,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,48*
€ 257,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,93*
€ 231,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.