Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5378223 Gewindestift M3 8mm Edelstahl A1 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091693289037
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5378223
EAN/GTIN:
     4053199653980
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
TOOLCRAFT TO-5378223 Gewindestift M3 8mm Edelstahl A1 50St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 50 St.
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Antrieb: Schlitz
  • ISO-Norm: ISO 7434
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A1
  • Gewinde-Maß: M3
  • Kategorie: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5378223
  • EAN: 4053199653980

Lieferumfang:

50 St. Gewindestifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,90*
€ 34,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.