Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5376756 Linsensenkschrauben M5 10mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7047 Edelstahl A4 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091694268296
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5376756
EAN/GTIN:
     4053199649099
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
TOOLCRAFT TO-5376756 Linsensenkschrauben M5 10mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7047 Edelstahl A4 500St.

  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Inhalt: 500 St.
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M5
  • ISO-Norm: ISO 7047
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5376756
  • EAN: 4053199649099

Lieferumfang:

500 St. Linsensenkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,97*
€ 104,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,67*
€ 103,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,10*
€ 98,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,44*
€ 96,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,35*
€ 81,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.