Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5376855 Linsensenkschrauben M8 60mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7047 Edelstahl A4 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091694355747
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5376855
EAN/GTIN:
     4053199649426
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
TOOLCRAFT TO-5376855 Linsensenkschrauben M8 60mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7047 Edelstahl A4 100St.

  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 60 mm
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M8
  • ISO-Norm: ISO 7047
  • Hersteller-Nr.: TO-5376855
  • EAN: 4053199649426

Lieferumfang:

100 St. Linsensenkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,84*
€ 123,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,05*
€ 121,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,02*
€ 117,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,32*
€ 115,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,50*
€ 98,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.