Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5378616 Kegelkerbstift 2mm Edelstahl A1 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091695221608
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5378616
EAN/GTIN:
     4053199655298
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
TOOLCRAFT TO-5378616 Kegelkerbstift 2mm Edelstahl A1 100St.

  • Produkt-Art: Kegelkerbstift
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • ISO-Norm: ISO 8744
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A1
  • Gewinde-Maß: 2 mm
  • Kategorie: Kegelkerbstift
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5378616
  • EAN: 4053199655298

Lieferumfang:

100 St. Kegelkerbstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,92*
€ 47,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,47*
€ 43,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,58*
€ 35,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.