Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5378667 Kegelkerbstift 4mm Edelstahl A1 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091695276385
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5378667
EAN/GTIN:
     4053199655465
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
TOOLCRAFT TO-5378667 Kegelkerbstift 4mm Edelstahl A1 100St.

  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • ISO-Norm: ISO 8744
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A1
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • Produkt-Art: Kegelkerbstift
  • Kategorie: Kegelkerbstift
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5378667
  • EAN: 4053199655465

Lieferumfang:

100 St. Kegelkerbstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,01*
€ 82,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,01*
€ 80,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,86*
€ 77,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,03*
€ 75,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,11*
€ 63,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.