Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5376186 Senkschrauben M1.6 4mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Edelstahl A4 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091696264293
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5376186
EAN/GTIN:
     4053199647194
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5376186 Senkschrauben M1.6 4mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Edelstahl A4 1000St.

  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Kopfform: Senkkopf
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Inhalt: 1000 St.
  • Länge (Tiefe): 4 mm
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M1.6
  • Hersteller-Nr.: TO-5376186
  • EAN: 4053199647194

Lieferumfang:

1000 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,33*
€ 162,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,13*
€ 161,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,52*
€ 155,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,57*
€ 153,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,94*
€ 130,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.