Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7090 Edelstahl A5 500St. TO-5377932


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091696975433
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5377932
EAN/GTIN:
     4053199653010
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7090 Edelstahl A5 500St. TO-5377932

  • Kategorie: Unterlegscheiben
  • ISO-Norm: ISO 7090
  • Inhalt: 500 St.
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A5
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • Produkt-Art: Unterlegscheiben
  • Hersteller-Nr.: TO-5377932
  • EAN: 4053199653010

Lieferumfang:

500 St. Scheiben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,21894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,44*
€ 162,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,01*
€ 161,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,15*
€ 156,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,67*
€ 153,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,47*
€ 130,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.