Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7090 Edelstahl A5 250St. TO-5377935


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091696977355
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5377935
EAN/GTIN:
     4053199653027
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7090 Edelstahl A5 250St. TO-5377935

  • Kategorie: Unterlegscheiben
  • Inhalt: 250 St.
  • ISO-Norm: ISO 7090
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A5
  • Gewinde-Maß: 10 mm
  • Produkt-Art: Unterlegscheiben
  • Hersteller-Nr.: TO-5377935
  • EAN: 4053199653027

Lieferumfang:

250 St. Scheiben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,76756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 233,22*
€ 277,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 231,69*
€ 275,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 226,90*
€ 270,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,44*
€ 252,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,89*
€ 228,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.