| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94091697009068 Herst.-Nr.: TO-5377896 EAN/GTIN: 4053199652891 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7090 Edelstahl A4 25St. TO-5377896 - ISO-Norm: ISO 7090
- Material: Edelstahl
- Material-Eigenschaft: A4
- Gewinde-Maß: 27 mm
- Kategorie: Unterlegscheiben
- Inhalt: 25 St.
- Produkt-Art: Unterlegscheiben
- Hersteller-Nr.: TO-5377896
- EAN: 4053199652891
Lieferumfang: 25 St. Scheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, iso7090 a4, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b blank, N/A, TOOLCRAFT, TO-5377896 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |