Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7090 Edelstahl A5 25St. TO-5377950


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091697040781
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5377950
EAN/GTIN:
     4053199653072
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7090 Edelstahl A5 25St. TO-5377950

  • ISO-Norm: ISO 7090
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A5
  • Gewinde-Maß: 30 mm
  • Kategorie: Unterlegscheiben
  • Inhalt: 25 St.
  • Produkt-Art: Unterlegscheiben
  • Hersteller-Nr.: TO-5377950
  • EAN: 4053199653072

Lieferumfang:

25 St. Scheiben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 23,1272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 683,49*
€ 813,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 672,56*
€ 800,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 625,05*
€ 743,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 605,04*
€ 720,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 578,18*
€ 688,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.