Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7090 Edelstahl A2 1000St. TO-5377887


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091697093636
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5377887
EAN/GTIN:
     4053199652860
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7090 Edelstahl A2 1000St. TO-5377887

  • Kategorie: Unterlegscheiben
  • Inhalt: 1000 St.
  • Produkt-Art: Unterlegscheiben
  • ISO-Norm: ISO 7090
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5377887
  • EAN: 4053199652860

Lieferumfang:

1000 St. Scheiben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,46*
€ 89,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,47*
€ 88,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,39*
€ 84,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,27*
€ 82,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,25*
€ 69,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.