| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091697126310 Herst.-Nr.: TO-5378055 EAN/GTIN: 4053199653423 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7094 Edelstahl A2 100St. TO-5378055 - ISO-Norm: ISO 7094
- Material: Edelstahl
- Material-Eigenschaft: A2
- Gewinde-Maß: 5 mm
- Kategorie: Unterlegscheiben
- Inhalt: 100 St.
- Produkt-Art: Unterlegscheiben
- Hersteller-Nr.: TO-5378055
- EAN: 4053199653423
Lieferumfang: 100 St. Scheiben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, Edelstahlscheibe DIN 440 R, Edelstahlscheibe ISO 7094, ISO 7094 Edelstahl, din 440 r, N/A, TOOLCRAFT, TO-5378055 |
| | |
| |