Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7089 Edelstahl A4 50St. TO-5377800


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091697159945
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5377800
EAN/GTIN:
     4053199652570
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7089 Edelstahl A4 50St. TO-5377800

  • Kategorie: Unterlegscheiben
  • Inhalt: 50 St.
  • Produkt-Art: Unterlegscheiben
  • ISO-Norm: ISO 7089
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 27 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5377800
  • EAN: 4053199652570

Lieferumfang:

50 St. Scheiben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.106,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 22,1242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.229,18*
€ 1.462,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.213,54*
€ 1.444,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.162,94*
€ 1.383,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.133,50*
€ 1.348,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.106,21*
€ 1.316,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.