Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7089 Edelstahl A4 10St. TO-5377854


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091697218566
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5377854
EAN/GTIN:
     4053199652754
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7089 Edelstahl A4 10St. TO-5377854

  • Kategorie: Unterlegscheiben
  • Inhalt: 10 St.
  • ISO-Norm: ISO 7089
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 36 mm
  • Produkt-Art: Unterlegscheiben
  • Hersteller-Nr.: TO-5377854
  • EAN: 4053199652754

Lieferumfang:

10 St. Scheiben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,95*
€ 96,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,95*
€ 95,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,83*
€ 91,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,88*
€ 89,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,23*
€ 75,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.