Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7089 Edelstahl A4 100St. TO-5377848


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091697220488
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5377848
EAN/GTIN:
     4053199652730
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
TOOLCRAFT Unterlegscheiben ISO 7089 Edelstahl A4 100St. TO-5377848

  • Kategorie: Unterlegscheiben
  • Inhalt: 100 St.
  • ISO-Norm: ISO 7089
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 27 mm
  • Produkt-Art: Unterlegscheiben
  • Hersteller-Nr.: TO-5377848
  • EAN: 4053199652730

Lieferumfang:

100 St. Scheiben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,57*
€ 326,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,04*
€ 322,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,26*
€ 314,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,47*
€ 295,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,97*
€ 270,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.