Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5396823 Sechskantschrauben M20 240mm Außensechskant ISO 4014 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091718224104
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5396823
EAN/GTIN:
     4053199704583
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5396823 Sechskantschrauben M20 240mm Außensechskant ISO 4014 1St.

  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 1 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M20
  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Länge (Tiefe): 240 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5396823
  • EAN: 4053199704583

Lieferumfang:

1 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.