Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5395707 Sechskantschrauben M12 80mm Außensechskant ISO 4014 Stahl galvanisch verzinkt 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091721194555
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5395707
EAN/GTIN:
     4053199700868
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5395707 Sechskantschrauben M12 80mm Außensechskant ISO 4014 Stahl galvanisch verzinkt 50St.

  • Inhalt: 50 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M12
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Material: Stahl
  • Hersteller-Nr.: TO-5395707
  • EAN: 4053199700868

Lieferumfang:

50 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,10*
€ 158,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,41*
€ 157,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,67*
€ 151,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,87*
€ 148,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,80*
€ 127,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.