Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5371389 Gewindestift M10 16mm Edelstahl A4 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091747978586
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371389
EAN/GTIN:
     4053199631209
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
TOOLCRAFT TO-5371389 Gewindestift M10 16mm Edelstahl A4 25St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 25 St.
  • Kategorie: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • Antrieb: Innensechskant
  • ISO-Norm: ISO 4029
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: M10
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Hersteller-Nr.: TO-5371389
  • EAN: 4053199631209

Lieferumfang:

25 St. Gew.stifte mit I.-6kt.

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a4, din 916, TOOLCRAFT, TO-5371389, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.