Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5371002 Gewindestift M4 3mm Edelstahl A1, A2 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091748722400
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371002
EAN/GTIN:
     4053199629916
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
TOOLCRAFT TO-5371002 Gewindestift M4 3mm Edelstahl A1, A2 50St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 50 St.
  • Kategorie: Gewindestift
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 3 mm
  • Antrieb: Innensechskant
  • ISO-Norm: ISO 4029
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A1 + A2
  • Gewinde-Maß: M4
  • Hersteller-Nr.: TO-5371002
  • EAN: 4053199629916

Lieferumfang:

50 St. Gew.stifte mit I.-6kt.

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a1, din 916, edelstahlschraube din 916, TOOLCRAFT, TO-5371002, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.