Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5371791 Sechskantmuttern M6 ISO 4035 Edelstahl A2 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091749589222
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371791
EAN/GTIN:
     4053199632541
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
TOOLCRAFT TO-5371791 Sechskantmuttern M6 ISO 4035 Edelstahl A2 1000St.

  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 1000 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M6
  • ISO-Norm: ISO 4035
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Hersteller-Nr.: TO-5371791
  • EAN: 4053199632541

Lieferumfang:

1000 St. niedrige Sechskantmu.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,43*
€ 104,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,87*
€ 102,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,48*
€ 98,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,90*
€ 96,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,25*
€ 81,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.