Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5371605 Sechskantmuttern M8 ISO 4032 Edelstahl A4 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091749647843
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371605
EAN/GTIN:
     4053199631926
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
TOOLCRAFT TO-5371605 Sechskantmuttern M8 ISO 4032 Edelstahl A4 100St.

  • Inhalt: 100 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M8
  • ISO-Norm: ISO 4032
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Hersteller-Nr.: TO-5371605
  • EAN: 4053199631926

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, TOOLCRAFT, TO-5371605, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,31*
€ 187,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,60*
€ 186,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,26*
€ 180,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,30*
€ 175,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,24*
€ 150,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.