Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5371656 Sechskantmuttern M5 ISO 4032 Edelstahl A4 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091749679556
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371656
EAN/GTIN:
     4053199632091
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
TOOLCRAFT TO-5371656 Sechskantmuttern M5 ISO 4032 Edelstahl A4 100St.

  • Inhalt: 100 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M5
  • ISO-Norm: ISO 4032
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Hersteller-Nr.: TO-5371656
  • EAN: 4053199632091

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4032 LG, ISO 4032 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din en iso 4032, TOOLCRAFT, TO-5371656, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.