Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5371725 Sechskantmuttern M8 ISO 4032 Edelstahl A4 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091749707425
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371725
EAN/GTIN:
     4053199632329
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
TOOLCRAFT TO-5371725 Sechskantmuttern M8 ISO 4032 Edelstahl A4 200St.

  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 200 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M8
  • ISO-Norm: ISO 4032
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Hersteller-Nr.: TO-5371725
  • EAN: 4053199632329

Lieferumfang:

200 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, TOOLCRAFT, TO-5371725, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,95*
€ 74,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,92*
€ 73,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,17*
€ 70,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,47*
€ 68,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,36*
€ 67,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,80*
€ 56,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.