Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5371734 Sechskantmuttern M14 ISO 4032 Edelstahl A4 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091749710308
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371734
EAN/GTIN:
     4053199632350
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
TOOLCRAFT TO-5371734 Sechskantmuttern M14 ISO 4032 Edelstahl A4 100St.

  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 100 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M14
  • ISO-Norm: ISO 4032
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Hersteller-Nr.: TO-5371734
  • EAN: 4053199632350

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 a4, din en iso 4032, iso 4032 m14, TOOLCRAFT, TO-5371734, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,34*
€ 138,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,13*
€ 135,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,66*
€ 131,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,52*
€ 129,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,78*
€ 110,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.