Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5371563 Sechskantmuttern M2 ISO 4032 Edelstahl A4 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091749742982
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371563
EAN/GTIN:
     4053199631780
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
TOOLCRAFT TO-5371563 Sechskantmuttern M2 ISO 4032 Edelstahl A4 1000St.

  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M2
  • ISO-Norm: ISO 4032
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 1000 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5371563
  • EAN: 4053199631780

Lieferumfang:

1000 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m2, TOOLCRAFT, TO-5371563, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,81*
€ 55,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,18*
€ 54,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,56*
€ 51,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,50*
€ 50,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.