| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091749795837 Herst.-Nr.: TO-5371509 EAN/GTIN: 4053199631605 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT TO-5371509 Sechskantmuttern M12 ISO 4032 Edelstahl A2 25St. - Material-Eigenschaft: A2
- Antrieb: Außensechskant
- Material: Edelstahl
- Gewinde-Maß: M12
- ISO-Norm: ISO 4032
- Kategorie: Sechskantmuttern
- Produkt-Art: Sechskantmuttern
- Inhalt: 25 St.
- Hersteller-Nr.: TO-5371509
- EAN: 4053199631605
Lieferumfang: 25 St. Sechskantmuttern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4032 LG, ISO 4032 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din iso 4032 m12 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, TOOLCRAFT, TO-5371509, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| |